Pompe à dessouder SAM 1380-AS, Diamètre embout: 14 mm | Longueur: 154 mm | Poids: 33 g

Pompe A Dessouder Miniature Antistatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :1380-AS
Rubix :0149-5009247
EAN :3272670409392
POMPE A DESSOUDER 1380-AS

Résumé technique

Longueur154 mm
Diamètre embout14 mm
Poids33 g

Documents

Détails articles : POMPE A DESSOUDER 1380-AS


Pompe miniature permettant de dessouder dans des espaces difficiles d'accès. Variateur de puissance d'aspiration 3 positions. Poids : 33 g

Informations techniques


Attributs
Longueur154 mm
Diamètre embout14 mm
Poids33 g
89,03 HT
/ unité
106,84 TTC
  • Epuisé