Polo Sol's 02087102L, Taille : L | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Polo PERFECT LSL manches longues homme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :02087102L
Rubix :S720-6204451
Fabricant :02087102L
EAN :3660731289593



Documents
Détails articles : POLO PERFECT LSL MEN BLANC TL MANCHES LONGUES
Coton piqué 180 g/m² / 100 % coton ringspun.
Points forts
Polo coupe ajustée avec côté au col et en bas de manches.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,30 € HT
/ 5 unités
98,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
