Polo Sol's 04242319L, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Polo PÉGASE
Voir les informations techniquesRéférences
Sol's :04242319L
Rubix :S720-6262205
Fabricant :04242319L
EAN :3609371224946

Détails articles : POLO PEGASE FRENCH MARINE TL COTON BIO
360 Gris chiné : 85 % coton bio, 15 % viscose, maille piquée 210 g. Col en côte avec bande de propreté. Patte renforcée avec 2 boutons tons sur tons. Manches courtes avec bord côte. Fentes côtés renforcées. Coupé cousu. Bouton de rechange sur couture intérieure côté. Coupe confortable.
Points forts
100 % coton issu de l'agriculture biologique. Certifié Oeko-tex et Organic 100 content standard. Vegan.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,90 € HT
/ unité
20,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
