Pointerolle Roebuck 845644, Longueur: 250 mm | Largeur: 16 mm

Pointerolle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :845644
Rubix :C600-5183731
EAN :3660338080531
POINTEROLLE 250 MM

Résumé technique

Longueur250 mm
Largeur16 mm

Documents

Détails articles : POINTEROLLE 250 MM


Norme : DIN 7255

Forgée en acier au chrome-vanadium.

Traitement thermique à cœur sur l’ensemble de l’outil.

Dureté 54-58 HRC Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.

Fabrication Allemande.

Points forts

Grande résistance grâce au traitement thermique à coeur sur l'ensemble de l'outil

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Largeur16 mm
Promotion
Au lieu de 5,05 €
4,48 € HT
/ unité
5,38 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
4,48 € HT / unité
5 à 9
4,17 € HT / unité
10 et plus
3,90 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h