Pointerolle Knipex 9R 330 200 1 SB

Pointerolle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 330 200 1 SB
Rubix :7510-5542580
Fabricant :9R 330 200 1 SB
POINTEROLLE 200MM SC

Documents

Détails articles : POINTEROLLE 200MM SC


Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS

Points forts

Principalement utilisé dans le domaine de la construction

Applications

Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS

Informations techniques


Attributs
53,65 € HT
/ 5 unités
64,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours