Pointerolle Roebuck 845647, Longueur: 400 mm | Largeur: 18 mm

Pointerolle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :845647
Rubix :C600-5183734
EAN :3660338080562
POINTEROLLE 400 MM

Résumé technique

Longueur400 mm
Largeur18 mm

Documents

Détails articles : POINTEROLLE 400 MM


Norme : DIN 7255

Forgée en acier au chrome-vanadium.

Traitement thermique à cœur sur l’ensemble de l’outil.

Dureté 54-58 HRC Tête de frappe avec une dureté de 36-46 HRC pour éviter les éclats.

Fabrication Allemande.

Points forts

Grande résistance grâce au traitement thermique à coeur sur l'ensemble de l'outil

Informations techniques


Attributs
Longueur400 mm
Largeur18 mm
11,93 € HT
/ unité
14,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h