Pointerolle Knipex 9R 212 14001 SB

Pointerolle PCS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 212 14001 SB
Rubix :7510-5542559
Fabricant :9R 212 14001 SB
POINTEROLLE PCS SDS PLUS 140MM SC

Documents

Détails articles : POINTEROLLE PCS SDS PLUS 140MM SC


Utilisation pour travaux de burinage et de démolition de béton et matériaux durs;Effet de rupture ciblé;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe;Tranchant réaffûtable;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Les burins SDS plus dans leur version courte (longueur de 140 mm) sont appelés burins PCS (PCS = Power Chisel Short);Les burins PCS assurent une transmission optimale de la force pour un poids minimum;avec support Euro

Points forts

Utilisation pour travaux de burinage et de démolition de béton et matériaux durs

Applications

Utilisation pour travaux de burinage et de démolition de béton et matériaux durs;Effet de rupture ciblé;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe;Tranchant réaffûtable;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Les burins SDS plus dans leur version courte (longueur de 140 mm) sont appelés burins PCS (PCS = Power Chisel Short);Les burins PCS assurent une transmission optimale de la force pour un poids minimum;avec support Euro

Informations techniques


Attributs
75,30 € HT
/ 5 unités
90,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours