Coffret de tarauds GISS Cutline 885808
Pointe hélicoïdale du taraud + foret de la taille du taraud
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :885808
Rubix :G600-0670646
EAN :3660338390685
Détails articles : TARAUD+FORET HSS M5 4.2MM ISO
- Taraud à pointe hélicoïdale HSS-Co à anneau blanc pour trous débouchants, spécialement conçu pour le taraudage dans l'acier inoxydable.- Taraud à pointe hélicoïdale M3-10 est DIN 371 et M12 est DIN 376.- Comprend la taille de taraudage HSS-Co drill Din 338 avec une pointe fendue de 130 degrés. Angle de spirale de 25-30 degrés
Informations techniques
Attributs
| Plage | 5 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,33 € HT
/ jeu
18,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours