Tournevis Facom ATP6X80, Empreinte: Plat | Longueur: 190 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Pointe carrée Protwist
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATP6X80
Rubix :0139-5344409
EAN :3662424096853


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : POINTE CARREE PROTWIST 6X80
Les pointes carrées ATP de Facom sont équipées du manche ergonomique Protwist confortable et durable dans le temps.
Caractéristiques :
Les pointes carrées Facom se distinguent par leur conception pensée pour répondre aux besoins des professionnels exigeant une grande fiabilité sur le long terme. La lame en acier traité assure une résistance optimale à l’usure et aux contraintes mécaniques. Le manche ergonomique Protwist permet une prise en main ferme et agréable, réduisant la fatigue lors d’utilisations prolongées. Ces outils polyvalents s’adaptent parfaitement aux opérations de préparation de surfaces, de perçage initial, de chanfreinage ou encore d’ébavurage, garantissant un résultat net et maîtrisé à chaque usage.
Spécifications :
- Tailles disponibles : carré de 6 ou 8 mm.
- Longueur de lame : 80 ou 125 mm selon la taille.
- Type de lame : carrée.
- Matière de la lame : acier traité.
- Manche : ergonomique Protwist.
- Utilisation : avant-trou, chanfreinage, ébavurage.
- Garantie : à vie, avec échange du produit.
- Fabrication française certifiée.
Caractéristiques :
Les pointes carrées Facom se distinguent par leur conception pensée pour répondre aux besoins des professionnels exigeant une grande fiabilité sur le long terme. La lame en acier traité assure une résistance optimale à l’usure et aux contraintes mécaniques. Le manche ergonomique Protwist permet une prise en main ferme et agréable, réduisant la fatigue lors d’utilisations prolongées. Ces outils polyvalents s’adaptent parfaitement aux opérations de préparation de surfaces, de perçage initial, de chanfreinage ou encore d’ébavurage, garantissant un résultat net et maîtrisé à chaque usage.
Spécifications :
- Tailles disponibles : carré de 6 ou 8 mm.
- Longueur de lame : 80 ou 125 mm selon la taille.
- Type de lame : carrée.
- Matière de la lame : acier traité.
- Manche : ergonomique Protwist.
- Utilisation : avant-trou, chanfreinage, ébavurage.
- Garantie : à vie, avec échange du produit.
- Fabrication française certifiée.
Points forts
- Lame en acier traité garantissant une résistance et une longévité supérieures.
- Manche ergonomique Protwist offrant confort et réduction de la fatigue.
- Garantie à vie assurant un investissement durable et sécurisé.
- Manche ergonomique Protwist offrant confort et réduction de la fatigue.
- Garantie à vie assurant un investissement durable et sécurisé.
Applications
Les pointes carrées Facom ATP trouvent leur place dans de nombreux environnements professionnels. Elles sont idéales pour les ateliers de mécanique, les garages automobiles, les chantiers de construction ou encore les ateliers de maintenance industrielle. Elles conviennent également aux artisans travaillant le bois ou le métal, pour réaliser des avant-trous précis ou des finitions soignées.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,11 € HT
/ unité
12,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h