Pointe à tracer pour outillage divers Wilmart 149200, Diamètre: 5 mm | Longueur: 145 mm

Pointe à tracer carbure - cadmié agrafe- lg 145mm - dia. 5mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :149200
Rubix :0130-0138371
EAN :3363671492008
POINTE A TRACER D. 5MM 145MM CARBURE

Résumé technique

Longueur145 mm
Diamètre5 mm
Matièrecarbure

Documents

Détails articles : POINTE A TRACER D. 5MM 145MM CARBURE


Pointe carbure 12 mm rapportée.
Corps acier cadmié.
6 pans de 5 mm.
Agrafe.
Longueur : 145 mm
Diamètre corps : 5 mm

Informations techniques


Attributs
Longueur145 mm
Diamètre5 mm
Matièrecarbure
4,79 HT
/ unité
5,75 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h