Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage divers
Outillage divers
Outillage divers
Pointe à tracer pour outillage divers
POINTE A TRACER D. 4MM 190MM ACIER BRUNI
Pointe à tracer pour outillage divers Wilmart 148100
Pointe à tracer - moletée brunie - lg 190mm - dia. 4mm
Références
wilmart :
148100
rubix :
0130-0138171
ean :
3363671481002
Résumé technique
Longueur
190
mm
Diamètre
4
mm
Matière
Acier
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : POINTE A TRACER D. 4MM 190MM ACIER BRUNI
Acier bruni.
Corps guilloché.
Longueur : 190 mm
Diamètre corps : 4 mm
Peut être livré sous blister (contre supplément).
Informations techniques
Attributs
Poids
0.01
Longueur
190
mm
Diamètre
4
mm
Matière
Acier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
1,86
€
HT
/
unité
2,23
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours