Poignée pour douille et cliquet Expert E032804, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 450 mm | Finition: Chromé
Poignées articulées 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E032804
Rubix :G518-5183552
EAN :3258950328041

Documents
Détails articles : MANCHE 1/2'' ARTICULE 460MM (UC1)
- ISO 3315 - DIN 3122 - ISO 1174-1
- Articulation freinée.
- Manche articulé pour une accessibilité accrue.
- Finition : chrome brillant.
- Poignée bi-matière ergonomique.
caractéristiques:
EAN: 3258950328041
h [mm]: 54
L [mm]: 450
Conditionnement: 1
Présentation: Full Polish
[g]: 860
- Articulation freinée.
- Manche articulé pour une accessibilité accrue.
- Finition : chrome brillant.
- Poignée bi-matière ergonomique.
caractéristiques:
EAN: 3258950328041
h [mm]: 54
L [mm]: 450
Conditionnement: 1
Présentation: Full Polish
[g]: 860
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,39 € HT
/ unité
62,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours