Poignée pour douille et cliquet Facom K.140A, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Longueur: 125 mm | Finition: Satin/Chrome

Poignée articulée 3/4"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.140A
Rubix :0139-5007252
EAN :3148510307459
POIGNEE ARTICULEE 3/4' K.140A

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Longueur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POIGNEE ARTICULEE 3/4' K.140A


Poignée articulée 3/4"
- Articulation 180°.
- Un ressort freine l'articulation dans n'importe quelle position.
- d [mm]: 40. d1 [mm]: 20. H [mm]: 70. H1 [mm]: 46. L [mm]: 125. [g]: 760.

Points forts

Utilisation avec broches Réf K.125 ou K.126.• Permet la manoeuvre des écrous dans toutes les positions angulaires sur 180°.

Applications

Permet la manoeuvre des écrous dans toutes les positions angulaires sur 180°.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Longueur125 mm
Finitionsatin/chrome
98,54 € HT
/ unité
118,25 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.