Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Cadenas, verrous, serrures
Fermeture anti panique, crémone pompier
Fermeture anti panique, crémone pompier - Module et accessoire
POIGNEE BEQUILLE + CYLINDRE INOX
Fermeture anti panique, crémone pompier - Module et accessoire Iseo 94011002T
Poignée béquille pour cylindre Inox
Références
iseo :
94011002T
rubix :
0537-5261812
ean :
8020614157459
Résumé technique
Type
Poignée béquille
Finition
inox
Modèle
94011002T
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : POIGNEE BEQUILLE + CYLINDRE INOX
Béquille débrayable anti-vandalisme. 1/2 cylindre 30/10. Livré avec carré pour porte jusqu’à 105 mm.
Informations techniques
Attributs
Type
Poignée béquille
Finition
inox
Modèle
94011002T
Couleur
Gris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
233,90
€
HT
/
unité
280,68
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit