Serrure anti panique push bar Iseo 942608444TA


Push antipanique coupe-feu IDEA 2/3 points latéraux

Références
iseo :942608444TA
rubix :0537-5261793
ean :8020614169773
ANTIPANIQUE COUPE FOU IDEA PUSH 3PTS LATERAUX - BLANC
Résumé technique
Type2/3 points latéraux
CouleurBlanc
ModèleCoupe-feu

Détails articles : ANTIPANIQUE COUPE FOU IDEA PUSH 3PTS LATERAUX - BLANC


Norme NF EN 1125:2008
Résistance à la corrosion : 240 heures (Grade maximum prévu par la norme).
Endurance > 200 000 ouvertures (Grade maximum prévu par la norme).
Protection anti-bactérienne.
Barre de 840 mm en standard recoupable jusqu'à 330 mm.
Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc).
Cache-tringle.
Hauteur 2270 mm.
Dopping intégré (à démonter sur porte coupe-feu).
Fabriqué en Italie.
Pêne acier anti-intrusion limitant les risques d’intrusion de l’extérieur vers l’intérieur.
Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et tout risque d’accrochage en cas de sortie précipitée.
Les formes du plastron biseautées côté pêne et affleurant côté paumelles font que lorsque la serrure est poussée par un chariot le risque d'accrochage est extrêmement réduit.

Points forts

Protection anti-bactérienne.
Réversibilité par retournement.
Pênes anti-intrusion.
Platine de pose atelier.
Pose très rapide.

Applications

Réversibilité sans aucun démontage.
Platine de pose atelier permettant le transport de la porte nue et le montage au dernier moment sur le chantier.
Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pênes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage.
Pênes latéraux pour éliminer les problèmes de gâche au sol.
Forme anti-chocs avec prise de main pour fermer la porte.
La base côté porte est peinte ce qui permet la pose sur une porte avec vitrage sans traverse centrale sans nuire à l'esthétique.

Informations techniques


Attributs
Type2/3 points latéraux
CouleurBlanc
ModèleCoupe-feu
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,02 HT
/ unité
392,42 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs