Crémone pompier + tringle Iseo 43002303


Crémone pompier à poignée rotative

Références
iseo :43002303
rubix :0537-5261803
ean :3295124302339
CREMONE POMPIER POIG.ROT 2,3M
Résumé technique
TypeA poignée rotative
FinitionSatin
Hauteur2,3 m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CREMONE POMPIER POIG.ROT 2,3M


• Béquille tournante sur 180°indexable à 90°
• Pênes acier cylindrique Ø 14 mm
• Déplacement des pênes 33 mm
• Réversible
• Hauteurs 2,30 m et 3 m
• Axe de la béquille 1,05 mm
• Dimensions 38 x 20 x 75 mm
• Origine France Garantie

Points forts

• Verrouillage en 2 points
• Se monte sur tous supports bois, alu, pvc, fer
• Facile et rapide à poser
• Esthétique (pas de vis apparente, finition soignée)
• Très faible encombrement 38 x 20 x 75 mm
• Peut servir de crémone de rénovation
• Tringlerie télescopique (pas de recoupe et réglages ultérieurs possibles)

Applications

• Crémone pompier
• Crémone de rénovation
• Semi fixe
• Volet - Fenêtre

Informations techniques


Attributs
TypeA poignée rotative
FinitionSatin
Hauteur2,3 m
Ouverture33 mm
CouleurNoir
ModèleRéversible
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,67 HT
/ unité
285,20 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours