Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Cadenas, verrous, serrures
Fermeture anti panique, crémone pompier
Fermeture anti panique, crémone pompier - Module et accessoire
TRINGLE INOX VERSION H.2400
Fermeture anti panique, crémone pompier - Module et accessoire Iseo 94100202
Tringle Inox pour IDEA Inox
Références
iseo :
94100202
rubix :
0537-5261827
ean :
8020614157435
Résumé technique
Type
Jeu de 2 triangles
Finition
2 ou 3 points
Modèle
94100202
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TRINGLE INOX VERSION H.2400
Jeu de 2 tringles pour version 2 ou 3 points (2270 mm).
Informations techniques
Attributs
Type
Jeu de 2 triangles
Finition
2 ou 3 points
Modèle
94100202
Couleur
Gris
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
171,59
€
HT
/
jeu
205,91
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit