Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Cadenas, verrous, serrures
Fermeture anti panique, crémone pompier
Fermeture anti panique, crémone pompier - Module et accessoire
PENE LATERAL CF POUR IDEA INOX (JEU) ACC. ANTIP/SERR.
Fermeture anti panique, crémone pompier - Module et accessoire Iseo 9410203524
Pêne latéral coupe-feu pour IDEA Inox
Références
iseo :
9410203524
rubix :
0537-5261830
ean :
8020614134627
Résumé technique
Type
Jeu de pêne
Finition
INOX
Modèle
9410203524
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PENE LATERAL CF POUR IDEA INOX (JEU) ACC. ANTIP/SERR.
Réversible par simple retournement. Livré avec 2 platine de pose, 2 gâches plate et 2 jeux de cale d'épaisseur.
Informations techniques
Attributs
Type
Jeu de pêne
Finition
INOX
Modèle
9410203524
Couleur
Autres
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
435,17
€
HT
/
jeu
522,20
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours