Ceinture de maintien 3M 1500130, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 3
Pochette utilitaire
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500130
Rubix :2771-6292893
Fabricant :7100258403
EAN :00852684935112

Détails articles : PROTECTION ANTICHUTE DOUTILS 3M DBI-SALA, POCHETTE A OUTILS,
Les seaux et pochettes 3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools sont conçus avec des caractéristiques fonctionnelles pour permettre aux travailleurs d’attacher des outils et des accessoires lorsqu’ils travaillent en hauteur. Les seaux et pochettes 3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools sont conçus avec des caractéristiques fonctionnelles pour permettre aux travailleurs d’attacher des outils et des accessoires lorsqu’ils travaillent en hauteur.
Points forts
•Compatible avec les systèmes et composants de protection antichute 3M™ DBI-SALA® et Protecta®
Permet aux travailleurs d’attacher des outils et des accessoires lorsqu’ils travaillent en hauteur
Plusieurs matériaux, systèmes de fermeture et options de points d’attache conçus pour une variété d’applications
Permet aux travailleurs d’attacher des outils et des accessoires lorsqu’ils travaillent en hauteur
Plusieurs matériaux, systèmes de fermeture et options de points d’attache conçus pour une variété d’applications
Applications
Construction;Industrie générale;Mines;Pétrole et gaz;Transport
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 3 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,79 € HT
/ unité
52,55 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours