Support antivibratoire Paulstra 53275060
Support élastomère Polyflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53275060
Rubix :0283-1009800
EAN :3661227007004
Documents
Détails articles : SUPPORT POLYFLEX 532750 60
Support élastomère Polyflex, dureté caoutchouc 60 shore; Plage d utilisation 15 à 65 daN , hauteur 30 mm, longueur 118 mm; Perçage central diam 12,2 mm, trous de fixations diam 11 mm
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,32 € HT
/ unité
55,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

