Amortisseur de vibrations Paulstra 520055


Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex

Références
paulstra :520055
rubix :0283-1066977
ean :3661227005376
PLOT RADIAFLEX 520055 D.25,5MM H. 20MM M6
brand logo
Résumé technique
Hauteur20 mm

Détails articles : PLOT RADIAFLEX 520055 D.25,5MM H. 20MM M6


Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation mixte; Diam 25,5 mm, hauteur du cylindre 20 mm; Tige filetée et taraudage M6; Charge maximale en compression 50 daN, charge maximale en cisaillement 8 daN

Points forts

Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.

Informations techniques


Attributs
Hauteur20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
brand logo
14,26 HT
/ unité
17,11 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs