Amortisseur de vibrations Paulstra 521712
PLOT CAOUT CYLIND. RADIAFLEX FIX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :521712
Rubix :0283-1301691
Fabricant :521712
EAN :3661227034925
Documents
Détails articles : PLOT CAOUT CYLIND. RADIAFLEX FIX A TIGES FILETEES D.75MM H.25MM
Ce plot caoutchouc cylindrique est un élément de ressort innovant conçu pour offrir une élasticité radiale supérieure à son élasticité axiale. Sa structure en caoutchouc naturel adhéré lui confère des propriétés uniques, lui permettant de fonctionner en compression axiale, en cisaillement radial, ou en compression-cisaillement selon le montage requis.
Caractéristiques:
Ce plot RADIAFLEX® se distingue par ses armatures en plaques cylindriques, sa forme cylindrique en caoutchouc naturel adhéré, et sa fixation avec deux tiges filetées.
Spécifications:
- Diamètre : 25 mm
- Hauteur de cylindre : 25 mm
- Capacité de charge maximale en compression : 40 (daN)
- Capacité de charge maximale en cisaillement : 9 (daN)
Informations sur la marque:
Paulstra, le fabricant du plot RADIAFLEX®, est reconnu pour son expertise dans le domaine des solutions d'isolation et de protection vibratoire. Avec une réputation d'excellence et d'innovation, Paulstra s'engage à fournir des produits de haute qualité pour améliorer les performances de ses clients.
Caractéristiques:
Ce plot RADIAFLEX® se distingue par ses armatures en plaques cylindriques, sa forme cylindrique en caoutchouc naturel adhéré, et sa fixation avec deux tiges filetées.
Spécifications:
- Diamètre : 25 mm
- Hauteur de cylindre : 25 mm
- Capacité de charge maximale en compression : 40 (daN)
- Capacité de charge maximale en cisaillement : 9 (daN)
Informations sur la marque:
Paulstra, le fabricant du plot RADIAFLEX®, est reconnu pour son expertise dans le domaine des solutions d'isolation et de protection vibratoire. Avec une réputation d'excellence et d'innovation, Paulstra s'engage à fournir des produits de haute qualité pour améliorer les performances de ses clients.
Points forts
- Facilité de montage pour une installation rapide et efficace.
- Produit simple et économique offrant un excellent rapport qualité-prix.
- Gamme étendue pour répondre à divers besoins et applications.
- Produit simple et économique offrant un excellent rapport qualité-prix.
- Gamme étendue pour répondre à divers besoins et applications.
Applications
Ce plot caoutchouc cylindrique RADIAFLEX® est idéal pour une utilisation dans l'automobile, les énergies renouvelables, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution, la logistique et le bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Hauteur | 25 mm |
| Type | plot caoutchouc cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,23 € HT
/ unité
55,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

