Escalier à palier/plateforme Fortal F809000300
Plateforme pour accès et mise en sécurité des bennes à déchets gamme
Voir les informations techniquesRéférences
Fortal :F809000300
Rubix :1433-7327576
EAN :3760337970120

Détails articles : ACCES BENNE DECHETS CLASSIC 3 M HAUT. PALIER 1.25 M
Plateforme simple accès, mobile, en aluminium permettant l’accès aux bennes à déchets en toute sécurité. Un moyen sûr et efficace : des dimensions confortables pour un travail en toute sécurité. Structure en alliage d’aluminium très résistant aux agressions climatiques et ne nécessitant aucun entretien. Marches en aluminium strié antidérapant et stabilisateurs pour plus de sécurité. Surface de plateforme largement dimensionnée avec garde-corps et plinthe ce qui permet à l’opérateur de se déplacer aisément et en toute sécurité. Pour une sécurité accrue possibilité d’ajouter un portillon à l’entrée de la plateforme. Roues mobiles à frein à l’avant et roues fixes à l’arrière. Réparable sur site.
Points forts
parfaitement adapté pour une utilisation courante
ne nécessite aucun entretien
marches aluminium strié antidérapant
option disponible pour une sécurité accrue
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de plate-forme | 3 m |
|---|---|
| Nombre d'échelons | 6 |
| Type | accès benne 3m |
| Poids | 115 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 779,97 € HT
/ unité
4 535,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours
