Escalier à palier/plateforme Fimm 830008814, Hauteur de travail maximale: 4.08 m | Type: Escabeau livré semi-monté. | Nombre d'échelons: 9
Escabeau roulant à immobilisation automatique 9 marches 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :830008814
Rubix :2413-7029291
EAN :3666025300104

Documents
Détails articles : ESCABEAU ROULANT 9M ALU 200KG S:540X510 I:1250X800 GR
Construction en tube de diamètre 28 mm.
Equipé d'un système d'immobilisation automatique dès que l'opérateur monte sur la première marche.
Volée de marches mécano-soudées avec marches auto-porteuses en acier épaisseur 15/10e antidérapantes.
Mains courantes mécano-soudées sur les 2 côtés.
Stabilisateurs orientables.
Plateforme inférieure en bois médium vernis.
Portillon de sécurité s'ouvrant sur l'intérieur.
Dimensions plateforme supérieure : 570x550mm.
Hauteur garde corps : 1070mm.
Hauteur 3,15m.
Conforme à la norme EN 14183.
Equipé d'un système d'immobilisation automatique dès que l'opérateur monte sur la première marche.
Volée de marches mécano-soudées avec marches auto-porteuses en acier épaisseur 15/10e antidérapantes.
Mains courantes mécano-soudées sur les 2 côtés.
Stabilisateurs orientables.
Plateforme inférieure en bois médium vernis.
Portillon de sécurité s'ouvrant sur l'intérieur.
Dimensions plateforme supérieure : 570x550mm.
Hauteur garde corps : 1070mm.
Hauteur 3,15m.
Conforme à la norme EN 14183.
Points forts
- Immobilisation automatique- Grande maniabilité
Applications
Permet l'accès aux rayonnages et offre des garanties de sécurité et d'ergonomie optimisées. Grande maniabilité grâce à son système 3 roues, facilitant un guidage précis de l'escabeau. Equipé d'un système d'immobilisation automatique : l'escabeau se pose au sol dès que l'opérateur monte sur la première marche.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de plate-forme | 2,08 m |
|---|---|
| Nombre d'échelons | 9 |
| Hauteur de travail maximale | 4,08 m |
| Type | escabeau livré semi-monté. |
| Poids | 107 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 952,79 € HT
/ unité
2 343,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
