Escalier à palier/plateforme Mondelin 202110, Type: Échelle mobile | Nombre d'échelons: 4
ESCABEAU SÉCURISÉ PIRL GARDIA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mondelin :202110
Rubix :0146-5397370
EAN :3479132021103

Documents
Détails articles : ESCABEAU SECURISE PIRL GARDIA 70
Échelle mobile avec plate-forme conforme aux norme NF EN 131-7 -2 -3 et Plate-forme Individuelle
Roulante Mobile (PIRL) conforme à la norme NF P93-353
Garde corps à battants : plus pratique qu’une sangle ou qu’une chaîne
. Faible encombrement
. Roues bombées sur ressort = déplacements fluides
. Roues à l’intérieur = approche au plus près du mur
. Tube arrière surélevé en cas d’obstacle (toilettes…)(Pas sur le modèle 50cm)
Points forts
– Accès aisé à la plate-forme par marches caillebotis.
– Plate-forme en contreplaqué antidérapant d’une épaisseur de 9 mm.
– Garde-corps avec portillon rigide en deux éléments.
– Porte-outils avec emplacement pour visseuse et outils en aluminium plié
– Deux roues Ø 100 mm auto-escamotables pour un déplacement aisé sur chantier.
– Poignée de transport.
– Assemblage robuste par soudure robotisée des marches caillebotis, des montants, et par rivets et
boulons pour les autres éléments moins sollicités.
– Articulation des piétements avec paliers renforcés.
– Double blocage mécanique à l’ouverture par verrouillage de la plate-forme et appui des montants.
– Excellente stabilité dûe à sa conception pour une utilisation en toute sécurité.
– Plate-forme en contreplaqué antidérapant d’une épaisseur de 9 mm.
– Garde-corps avec portillon rigide en deux éléments.
– Porte-outils avec emplacement pour visseuse et outils en aluminium plié
– Deux roues Ø 100 mm auto-escamotables pour un déplacement aisé sur chantier.
– Poignée de transport.
– Assemblage robuste par soudure robotisée des marches caillebotis, des montants, et par rivets et
boulons pour les autres éléments moins sollicités.
– Articulation des piétements avec paliers renforcés.
– Double blocage mécanique à l’ouverture par verrouillage de la plate-forme et appui des montants.
– Excellente stabilité dûe à sa conception pour une utilisation en toute sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de plate-forme | 0,7 m |
|---|---|
| Nombre d'échelons | 4 |
| Type | échelle mobile |
| Poids | 16,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 438,49 € HT
/ unité
1 726,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
