Plateau support pour disque en fibre Norton 66254401460
PLATEAU SPEED-LOK DUR D75 MM TR (STK) UE 1
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66254401460
Rubix :0059-0504835
EAN :3157629314302
Détails articles : PLATEAU SPEED-LOK DUR D75 MM TR (STK) UE 1
Le meilleur accessoire pour travailler avec produits abrasifs Premium Norton ...
Points forts
Adapts the standard quick change back-up pad for use on an angle grinder
Suitable for use with rubber back-up pads
Suitable for use with rubber back-up pads
Applications
Sanding
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,87 € HT
/ unité
46,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h