Plateau support pour disque en fibre 3M 20350
Plateau support pour disque de ponçage propre 3M™ Hookit™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :20350
Rubix :0069-0333847
Fabricant :7000028147
EAN :00051141203508

Détails articles : PLATEAU HOOKIT D.75MM 3 TROUS UE 10
Pour le ponçage agressif sur surface plane Fabriqués à partir de mousse de densité ferme avec un bord biseauté émoussé à 35 degrés pour une durabilité accrue, nos plateaux à profil bas 3M Xtract™ sont idéaux pour les opérations de ponçage à plat agressives. Science de la gestion de la poussière Notre motif exclusif à plusieurs trous fonctionne avec un aspirateur pour aider à éliminer la poussière du disque, de la pièce et de l'air. Les disques de papier abrasif coupent mieux et durent plus longtemps lorsque la poussière n'encrasse pas la surface coupante des abrasifs. Réduire la poussière est plus facile que jamais avec les disques 3M Xtract, conçus pour une élimination optimale de la poussière. Pour une extraction maximale de la poussière, utilisez ce disque avec un plateau 3M Xtract et une ponceuse orbitale avec aspiration (tous deux vendus séparément). Notre motif multitrous exclusif sur les produits 3M Xtract élimine la poussière à un taux plus élevé que les produits à 5 ou 6 trous. Cette conception de trou ne nécessite même pas d'alignement des trous avec le plateau (qui est attaché à une ponceuse orbitale et vendu séparément), ce qui rend les changements de disque rapides et simples. Le système de fixation 3M™ Hookit™ utilise une conception à fixation auto-agrippante qui rend les changements de disque rapides et faciles. Tout cela s'ajoute à une productivité améliorée et à une consommation de matériaux réduite. La réduction de la poussière augmente considérablement l'efficacité de coupe et la durée de vie du disque, ce qui réduit finalement les coûts d'exploitation. Concentrez-vous sur la tâche à accomplir avec l'accessoire 3M™ Hookit™ Que votre travail nécessite une ponceuse orbitale ou rotative, un tampon, une meuleuse, une perceuse, une ponceuse de finition ou un autre outil électrique, les produits 3M Hookit vous permettent de vous concentrer davantage sur la tâche et moins sur l'outillage. Les produits abrasifs 3M Hookit, dotés d’un support auto-agrippant, sont composés d’un revêtement avec des boucles qui adhère à un plateau (vendu séparément) avec de petites boucles. La fixation est aisée, rapide et sûre, pendant l'utilisation. Les produits de ponçage, de finition et de conditionnement de surface avec le système de fixation et de retrait 3M Hookit vous offrent un moyen efficace de travailler à travers des processus de finition en plusieurs étapes et peuvent être utilisés encore et encore pendant toute la durée de vie de l'abrasif.
Dimensions : 75mm , 3 trous, filetage 5/16
Applications
Finition
Conditionnement de surface
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76 mm |
|---|---|
| Type | plateau |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,69 € HT
/ unité
33,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h