Plateau support pour disque en fibre 3M 09387
3M™ Plateau de Support pour Disque Fibre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :09387
Rubix :0069-0142698
Fabricant :7000110551
EAN :04054596247017
Documents
Détails articles : PLATEAU SOUPLE 178XM14 POUR DISQUE FIBRE UE 5
Tirez pleinement profit de vos disques abrasifs grâce à notre plateau du disque fibre 3M™. Nos plateaux en caoutchouc dur offrent un soutien ferme et constant aux disques fibres 3M sur les outils de ponçage et de meulage à angle droit ou autres. Ils sont compatibles avec une large gamme de plateaux 3M ; il vous suffit de choisir la densité idéale pour votre application.
Les plateaux fonctionnent avec le support en fibre vulcanisée sur le disque abrasif, ce qui lui permet de se conformer à la surface pour une finition constante et sans heurts lors du meulage et du ponçage. Ils réduisent les vibrations et l'arrachement qui endommagent les disques et permettent de s'assurer que l'abrasif minéral en céramique sur le disque fibre s'autobrisera continuellement à mesure qu'il est conçu, au lieu de se briser en morceaux non utilisés.
Notre support à trou central de 22,23 mm de diamètre s'attache solidement aux outils de meulage et de ponçage à l'aide d'un écrou de retenue du disque*.
L'utilisation de notre plateau du disque fibre vous aide à tirer pleinement profit de chaque application de finition de la carrosserie automobile, et de l'intégralité de l'opération de carrosserie automobile.
* Vendu séparément
Points forts
Soutient les disques fibre 3M™ à trou central de 127 x 22,23 mm de diamètre.
La construction en caoutchouc dur fonctionne avec le support du disque fibre pour un soutien constant
Réduit les vibrations pour un meilleur confort de l'opérateur
Conçu pour résister à l'arrachement pour une plus longue vie de l'abrasif
Compatible avec plusieurs plaques frontales 3M pour le ponçage et le meulage fin à épais
La construction en caoutchouc dur fonctionne avec le support du disque fibre pour un soutien constant
Réduit les vibrations pour un meilleur confort de l'opérateur
Conçu pour résister à l'arrachement pour une plus longue vie de l'abrasif
Compatible avec plusieurs plaques frontales 3M pour le ponçage et le meulage fin à épais
Applications
Utilisez-les avec plusieurs plaques frontales pour soutenir les disques fibres à double action de 127 mm sur les ponceuses à angle droit et optimiser les disques abrasifs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 178 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,20 € HT
/ unité
75,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h