Disque à lamelles Bosch 2608619211

Plateau lamelle métal X-LOCK

Voir les informations techniques
Références
Bosch :2608619211
Rubix :0136-5401316
EAN :3165140960557
PLATEAU A LAMELLE X571 X-LOCK POUR METAL - VERSION DROITE
Résumé technique
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLATEAU A LAMELLE X571 X-LOCK POUR METAL - VERSION DROITE


Les plateaux à lamelles X-LOCK X571 Best for Metal offrent une excellente durée de vie dans les applications métalliques

  • La spatule de support du disque est disponible en version bombée et plate, fabriquée en fibre de verre ou en matière plastique
  • Il est facile et rapide de remplacer les plateaux à lamelles avec le système sans clé X-LOCK

Il est facile et rapide de remplacer les plateaux à lamelles avec le système sans clé X-LOCK.

Points forts

Les plateaux à lamelles X-LOCK X571 Best for Metal offrent une excellente durée de vie dans les applications métalliques

  • Son revêtement en concrétion zirconium alumine/oxyde d'aluminium semi friable de qualité est robuste et résistant à l'usure pour une utilisation prolongée sur le métal
  • La spatule de support du disque est disponible en version bombée et plate, fabriquée en fibre de verre ou en matière plastique
  • Encliquetable avec X-LOCK, le système de changement d'accessoires le plus rapide du marché. Convient également aux meuleuses angulaires à écrous et filetages.

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,23 mm
Grain80
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,68 HT
/ unité
9,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h