Disque à lamelles Norton 63642501382

Disques à lamelles

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Norton :63642501382
Rubix :0059-0488448
EAN :3157629583616
DISQUE FDTF 125X22 R842 GR 120 BDX EU BOMBE S.FIB. (STK) UE10
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISQUE FDTF 125X22 R842 GR 120 BDX EU BOMBE S.FIB. (STK) UE10


Ces disques à lamelles Norton BDX sont conçus pour de multiples applications, de l’enlèvement de matière à la finition. Leur conception durable leur confère une durée de vie supérieure et des résultats de haute qualité, surpassant les disques traditionnels à support fibre.

Caractéristiques:
Ces disques à lamelles combinent un support en coton lourd X et un grain zirconium auto-affûtant, ce qui leur permet de conserver des performances constantes, même dans des conditions de pression moyenne ou faible. Polyvalents, ils conviennent parfaitement aux applications de dégrossissage et d’ébavurage sur l’acier et l’acier inoxydable. Leur conception offre un excellent rapport performance/prix, rendant ces disques idéaux pour une utilisation industrielle ou dans la réparation automobile.

Spécifications:
• Type de support : coton lourd X
• Grain abrasif : oxyde de zirconium auto-affûtant
• Grains disponibles : 40, 60, 80, 120
• Diamètres : 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Matériaux compatibles : acier, métaux non-ferreux
• Machines compatibles : meuleuses d’angle

Normes:
Les disques à lamelles BDX de Norton respectent les normes industrielles rigoureuses en matière de qualité et de sécurité. Leur fabrication garantit une utilisation fiable et conforme aux exigences des secteurs professionnels, assurant une performance constante dans les applications les plus exigeantes.

Informations sur la marque:
Depuis plus de 130 ans, Norton est une référence mondiale dans le domaine des abrasifs. Fondée sur une histoire d'innovation et d'excellence, la marque a contribué à révolutionner les processus industriels. En proposant des solutions adaptées aux besoins variés des professionnels, Norton combine technologie de pointe et engagement en faveur de la qualité.

Points forts

• Grain zirconium auto-affûtant pour des performances constantes.
• Support en coton lourd X pour une meilleure durabilité.
• Adapté aux applications de dégrossissage et d’ébavurage.
• Convient pour l’acier et les métaux non-ferreux.
• Disponibles en différents grains et diamètres pour une flexibilité optimale.
• Conçus pour des meuleuses d’angle, garantissant une utilisation facile.

Applications

Ces produits sont parfaits pour le meulage, le dégrossissage et l’ébavurage sur des matériaux tels que l’acier et les métaux non-ferreux. Leur compatibilité avec les meuleuses d’angle les rend idéaux pour les environnements industriels et la réparation automobile. Ces disques assurent des résultats homogènes et précis, répondant aux besoins des professionnels exigeants.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22 mm
Type d'abrasifzircone d'aluminium
Applicationmétaux ferreux
Formebombe
Grain120
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,70 HT
/ 10 unités
53,64 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h