Plateau support pour disque en fibre Klingspor 126347
Plateau de support
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :126347
Rubix :0064-0185307
EAN :4014855064403

Documents
Détails articles : PLATEAU SUPPORT ST 358A D.125 M14 CANNELE UE1
Si un enlèvement de matière important est nécessaire en peu de temps pendant le meulage, des abrasifs spéciaux et des vitesses de rotation élevées sont nécessaires. Dans ce cas, des températures élevées apparaissent. Des volumes importants de matière sont enlevés à chaque passage de la meule lors de la fabrication d'aubes de turbines, ainsi que de composants automobiles. Les températures élevées générées dans la zone de contact entre la meule abrasive et la pièce à usiner augmentent la tension exercée sur l'abrasif et la pièce à usiner.
Points forts
Pour le gros enlèvement - Coupe à froid - Agressivité améliorée grâce à la dureté et à la surface nervurée - Stable et résistant aux températures élevées
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Type d'attachement | plateaux de support |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,62 € HT
/ unité
40,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h