Plateau support pour disque en fibre 3M 7000032410
Plateau rigide bombé 3M™ Cubitron™ II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000032410
Rubix :0069-0336783
Fabricant :7000032410
EAN :04046719531943



Documents
Détails articles : PLATEAU EXT.RIGIDE BOMBE 127XM14 P/DISQ FIBRE 3M+CUBITRON UE 10
Optimisez la durée de vie et le taux de coupe des disques 3M™ Cubitron™ II et 3M™ Cubitron™ III en utilisant le plateau nervuré 3M™ haute performance avec eux.
Lorsqu'ils sont associés aux disques 3M™ Cubitron™ II et 3M™ Cubitron™ III, nos plateaux permettent des processus plus efficaces tout en réduisant les coûts.
Points forts
Motif nervuré unique;Résistant aux températures supérieures à 100°C;Utilisez-le pour augmenter le taux de coupe et la durée de vie des disques 3M™ Cubitron™ II;Améliorez les processus de travail tout en réduisant les coûts
Applications
Utilisez les disques 3M™ Cubitron™ II pour améliorer le taux de coupe et la durée de vie du disque
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Type | plateau |
| Type d'attachement | moyeu et écrou de retenue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,61 € HT
/ unité
40,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h