Plateau support pour disque en fibre 3M 89409

Plateau 3M Xtract™

Voir les informations techniques
Références
3M :89409
Rubix :0069-0785985
Fabricant :7100270476
PLATEAU SUPPORT XTRACT 152MM RIGIDE ROUGE
Résumé technique
Diamètre152,4 mm

Détails articles : PLATEAU SUPPORT XTRACT 152MM RIGIDE ROUGE


La mousse de densité moyenne offre une certaine conformabilité pour les dernières étapes du ponçage de surface, et le style de fixation 3M™ Hookit™ ajoute la facilité d'une fixation auto-agrippante pour des changements et une réutilisation faciles, optimisant ainsi la durée de vie du disque. Lorsqu'il est utilisé avec un aspirateur et un disque abrasif 3M Xtract™, la série de trous et de canaux de conception unique du plateau permet à la poussière de s'écouler à travers les trous et de s'éloigner de la surface de ponçage pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre. Le plateau a des filetages externes compatibles avec une ponceuse orbitale.

Notre motif exclusif à plusieurs trous fonctionne avec un aspirateur pour aider à éliminer la poussière du disque, de la pièce et de l'air. Les disques de papier abrasif coupent mieux et durent plus longtemps lorsque la poussière n'encrasse pas la surface coupante des abrasifs. Réduire la poussière est plus facile que jamais avec les disques 3M Xtract, conçus pour une élimination optimale de la poussière. Pour une extraction maximale de la poussière, utilisez ce disque avec un plateau 3M Xtract et une ponceuse orbitale avec aspiration (tous deux vendus séparément). Notre motif multitrous exclusif sur les produits 3M Xtract élimine la poussière à un taux plus élevé que les produits à 5 ou 6 trous. Cette conception de trou ne nécessite même pas d'alignement des trous avec le plateau (qui est attaché à une ponceuse orbitale et vendu séparément), ce qui rend les changements de disque rapides et simples. Le système de fixation 3M Hookit utilise une conception à fixation auto-agrippante qui rend les changements de disque rapides et faciles. Tout cela s'ajoute à une productivité améliorée et à une consommation de matériaux réduite. La réduction de la poussière augmente considérablement l'efficacité de coupe et la durée de vie du disque, ce qui réduit finalement les coûts d'exp
Les plateaux 3M Xtract™ contiennent un disque 3M Xtract (vendu séparément) pour les applications nécessitant une conformabilité et une flexibilité des bords. Fait partie de la série 3M Xtract, conçue pour une élimination optimale de la poussière, permettant à un aspirateur d'extraire la poussière de la pièce pour prolonger la durée de vie du disque et améliorer la productivité. Il a un bord biseauté idéal pour poncer en biseau ou pour le raccordement de finition d'une zone peinte pour correspondre au reste de la pièce.

Points forts

Le motif multitrous exclusif 3M Xtract™ offre une extraction supérieure de la poussière pour éviter l'encrassement, augmenter la productivité et fournir un environnement de travail plus propre;La mousse de densité moyenne offre une certaine conformabilité pour le ponçage de surface;Le bord biseauté fonctionne bien lorsque la flexibilité est nécessaire pour le ponçage en biseau ou le raccordement de finition d'une zone peinte;Les filetages externes sont compatibles avec les ponceuses orbitales avec des filetages internes similaires (1/4-20 pour 3 pouces ROS ou 5/16-24 pour 5 et 6 pouces ROS);Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques

Informations techniques


Attributs
Diamètre152,4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,30 HT
/ 10 unités
661,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours