Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2274103, Nombre d'échelons: 3 | Hauteur de plate-forme: 0.7 m | Hauteur de travail maximale: 2.7 m
PLATE-FORME LÉGÈRE ET COMPACTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2274103
Rubix :0750-7338419
Fabricant :2274103
EAN :3178740247720


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,7 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,7 m |
Documents
Détails articles : RAPTOR 3M GC SANGLE
Best-seller du marché, la plate-forme de travail Raptor Sangles est plébiscitée par la majorité des corps de métiers. Léger et compact, ce produit est le plus économique de notre offre. En toute sécurité : Raptor Sangles répond à toutes les exigences de sécurité françaises et européennes. Astucieux : cette plate-forme est munie d'une tablette amovible pouvant supporter 25 kg, de crochets (maxi 10 kg) et de roues de déplacement. Sa compacité la rend facile d'utilisation en milieu étroit et son stockage est aisé. Eco-conçu : ce produit a été pensé de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.
Points forts
- Gamme la plus légère du marché
- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
- Marches antidérapantes 80 mm
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
- Espace de travail ergonomique
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,7 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,7 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,54 € HT
/ unité
789,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours