Panneau Novap 4033693, Largeur : 40 mm
Plaquettes signalétiques PLEXI COULEUR
Voir les informations techniquesRéférences
Novap :4033693
Rubix :4825-6067418
EAN :3306484033693

Détails articles : PLAQUE PLEXI COULEUR 170X40MM WC HANDICAPES
Fixation par adhésifs puissants prépositionnés. Dimensions : 170 x 40 mm.
Points forts
Finition très soignée. En plexiglas conférant un aspect brillant durable et facilement nettoyable. Textes et logos imprimés au verso, protégés des dégradations, rayures, etc.
Applications
Plaques signalétiques s'adaptant à toutes les décorations.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | plaquettes signalétiques plexi couleur |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,40 € HT
/ 5 unités
102,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours