Plaquette de copiage Sandvik Coromant VBMT 16 04 08-UM 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VBMT 16 04 08-UM 2220
Rubix :0033-0734121
Fabricant :7231489
EAN :7323221714895

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 2220 |
|---|---|
| Type de plaquette | forme de plaquette 1-face (coroturn® 107) |
| Epaisseur | 4,762 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,50 € HT
/ 10 unités
427,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
