Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMT 16 06 M0 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT 16 06 M0 4425
Rubix :0033-0775205
Fabricant :8019532
EAN :7323225784214

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette ronde (type r) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 16 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,10 € HT
/ 10 unités
560,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
