Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 04 12-PM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMG 15 04 12-PM 4335
Rubix :0033-0736599
Fabricant :7080835
EAN :7323221186623

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4335 |
|---|---|
| Type de plaquette | losange (55°) / plaquette dnmg (négative) |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,60 € HT
/ 10 unités
425,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
