Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNGA150408S02030H 7115
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNGA150408S02030H 7115
Rubix :0033-0736633
Fabricant :7190871
EAN :7323221526016

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 7115 |
|---|---|
| Type de plaquette | dnga (losange 55°) |
| Epaisseur | 4,75 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | tin (pvd-tin) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 368,30 € HT
/ 5 unités
1 641,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
