Plaquette de copiage Sandvik Coromant RCMT 12 04 M0 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :RCMT 12 04 M0 4335
Rubix :0033-0770102
Fabricant :7080690
EAN :7323221185077

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4335 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette ronde (round) — coroturn® 107 (insert pour tournage) |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 12 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,40 € HT
/ 10 unités
290,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
