Plaquette de copiage Sandvik Coromant VNMG 16 04 08-MM 2220

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :VNMG 16 04 08-MM 2220
Rubix :0033-0734095
Fabricant :7231513
EAN :7323221715137
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


La plaquette de tournage Sandvik Coromant T-Max® P VNMG 16 04 08-MM 2220 est conçue pour les opérations de pré-usinage avec des exigences de finition de surface. Elle est spécialement adaptée aux matières de type M (aciers inoxydables), garantissant une excellente performance sur ces matériaux. De forme et taille VN1604, elle dispose d’une géométrie rhombique à 35° avec quatre arêtes de coupe, offrant une stabilité optimale lors des passes. Son revêtement CVD multicouche composé de TiCN (nitrure de titane-carbone), Al2O3 (oxyde d'aluminium) et TiN (nitrure de titane) assure une haute résistance à l’usure, prolongeant ainsi sa durée de vie tout en maintenant un niveau de performance élevé. Conçue pour un montage avec un trou cylindrique de fixation, cette plaquette garantit un positionnement fiable et précis dans le porte-outil.

Spécifications :
- Angle d'attaque : 93°
- Profondeur de passe (0,5 - 4 mm) : ap 2 mm
- Avance par tour (0,1 - 0,45 mm/r) : fn 0.25 mm/r
- Largeur de copeau (0,1 - 0,45 mm/r) : hex 0.25 mm/r
- Vitesse de coupe (155 - 285 m/min) : vc 210 m/min
- Diamètre du trou de fixation : 3,81 mm
- Forme et taille : VN1604
- Nombre d'arêtes de coupe : 4
- Diamètre du cercle inscrit (IC) : 9,525 mm
- Code de forme : rhombique 35°
- Longueur effective d'arête de coupe : 15,8063 mm
- Rayon de bec : 0,7938 mm
- Sens de coupe : neutre
- Nuance : 2220
- Substrat : HC
- Revêtement : CVD TiCN+Al2O3+TiN
- Épaisseur de plaquette : 4,7625 mm
- Angle de dépouille principal : 0°
- Poids : 0,0079 kg
- Logement de plaquette : 16
- Code des dimensions du logement (unités impériales) : 3/8.

Informations sur la marque :
Sandvik Coromant est un leader mondial des outils de coupe et les solutions d’usinage avancées. Depuis sa création en 1942, la marque conçoit des produits innovants et fournit des services visant à maximiser la productivité des entreprises industrielles. Avec des normes de qualité exigeantes et un engagement fort en faveur de la durabilité, Sandvik Coromant reste un allié incontournable pour les professionnels de l’usinage.

Points forts

- Excellente stabilité grâce à une géométrie conçue pour le pré-usinage avec exigences de finition ;
- Revêtement CVD multicouche pour une durée de vie prolongée et une résistance élevée à l'usure ;
- Fixation fiable avec trou cylindrique assurant un montage sécurisé ;
- Conception à quatre arêtes de coupe pour une meilleure économie et un rendement amélioré.

Applications

Cette plaquette de tournage est idéale pour les opérations de pré-usinage avec exigences de finition dans le travail des matières inoxydables (ISO M). Elle est recommandée pour le calcul des conditions de coupe et l’assemblage d’outils. Son utilisation est adaptée aux environnements industriels nécessitant des outils précis et fiables pour l'usinage de pièces complexes. Elle peut être employée dans divers secteurs industriels, notamment l’aéronautique, l'automobile et la fabrication de composants mécaniques de haute précision.

Informations techniques


Attributs
Nuance2220
Type de plaquetteinsert de type v (forme losange 35°)
Epaisseur4,76 mm
Taille de l’insert9,52 mm
Revêtementcvd ticn+al2o3+tin
514,00 € HT
/ 10 unités
616,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours