Plaquette de copiage Sandvik Coromant DCGW11T304S02030F 7115
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCGW11T304S02030F 7115
Rubix :0033-0736681
Fabricant :7106084
EAN :7323221305246

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 7115 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette cbn positive, forme diamant (rhombique) 55° (coroturn® 107) |
| Epaisseur | 3,9688 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | pvd tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,05 € HT
/ 5 unités
811,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
