Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 06 08-MR 2220

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DNMG 15 06 08-MR 2220
Rubix :0033-0736591
Fabricant :7231390
EAN :7323221713904
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Nuance2220
Type de plaquettednmg (plaquette de tournage négative), rhombique 55°, t-max® p, brise-copeaux mr
Epaisseur6,35 mm
Taille de l’insert12,7 mm
Revêtementcvd ticn+al2o3+tin
392,80 € HT
/ 10 unités
471,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h