Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMG 15 04 08-PR 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DNMG 15 04 08-PR 4335
Rubix :0033-0736605
Fabricant :7080869
EAN :7323221186968
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Nuance4335
Type de plaquetteplaquette diamant rhombique 55° (dn1504)
Epaisseur4,7625 mm
Taille de l’insert12,7 mm
Revêtementcvd ticn + al2o3 + tin
354,60 HT
/ 10 unités
425,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h