Plaquette de copiage Sandvik Coromant TCGW090204S01530F 7135
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TCGW090204S01530F 7135
Rubix :0033-0734316
Fabricant :7586930
EAN :7323223812957

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 7135 |
|---|---|
| Type de plaquette | triangulaire (type t, coroturn® 107) |
| Epaisseur | 2,38 mm |
| Taille de l’insert | 5,5563 mm |
| Revêtement | non revêtu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
871,65 € HT
/ 5 unités
1 045,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
