Plaquette de copiage Sandvik Coromant LNUX 19 19 40-PM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :LNUX 19 19 40-PM 4425
Rubix :0033-0775537
Fabricant :8019678
EAN :7323225785679

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE REPROFILAGE DE ROUE DE CHEMIN DE FER
Plaquette de reprofilage de roues de chemin de fer
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette rectangulaire (série lnux-pm, pm – 4 arêtes de coupe) |
| Epaisseur | 19,05 mm |
| Taille de l’insert | 10 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
897,00 € HT
/ 10 unités
1 076,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
