Plaquette de copiage Sandvik Coromant DCMT 11 T3 04-PM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DCMT 11 T3 04-PM 4415
Rubix :0033-0802025
Fabricant :7859110
EAN :7323225036511

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | coroturn® 107 — plaquette de tournage positive, forme losange 55° (dcmt) |
| Epaisseur | 3,9688 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | ticn+al2o3+tin (cvd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,00 € HT
/ 10 unités
292,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
