Plaquette de copiage Sandvik Coromant VBMT 16 04 12-PMC 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VBMT 16 04 12-PMC 4425
Rubix :0033-0774944
Fabricant :8019371
EAN :7323225783347

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN 107
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette de tournage rhombique 35° (coroturn 107, plaquette positive, type neutre) |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,70 € HT
/ 10 unités
442,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
