Plaquette de copiage Sandvik Coromant DNMX 15 06 12-WMX 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DNMX 15 06 12-WMX 4415
Rubix :0033-0799963
Fabricant :7859277
EAN :7323225038188

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | gc4415 |
|---|---|
| Type de plaquette | type d (rhombique 55°) |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 14,3 mm |
| Revêtement | inveio® (alumine cvd texturée) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
