Plaquette de copiage Sandvik Coromant KNUX 16 04 05R11 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :KNUX 16 04 05R11 4415
Rubix :0033-0775554
Fabricant :8021016
EAN :7323225794862
PLAQUETTE T-MAX P/LE TOURNAGE
Résumé technique
Documents

Détails articles : PLAQUETTE T-MAX P/LE TOURNAGE


T-Max®, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Nuance4415
Type de plaquetteplaquette de tournage négative t-max (112) à plaquette à arête en parallélogramme 55°
Epaisseur4,7625 mm
Taille de l’insert16 mm
Revêtementticn+al2o3+tin
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,30 HT
/ 10 unités
399,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours